- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 電線 サドルのおすすめ人気ランキング
電線 サドルのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新206件の「電線 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル ケーブル用」、「電線 片サドル」、「vvfケーブル 固定」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス製
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)
4
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)
5.5
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質
錫メッキ鋼板
タイプ
ビス止めタイプ
材質
ステンレス製
適合ケーブル
5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)
7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
ステンレス
種類
薄鋼電線管用
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質
(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。